Philips - PBZ63822100 TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 - 63822100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 42...42 W
Flusso luminoso - 5700...5700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 178 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 300.03 kg CO2 eq.
EAN
8718699638221
Codice prodotto
PBZ63822100
Cod. produttore
63822100
Produttore
PBZ
Base:
E27
Potenza della lampada:
42...42 W
Flusso luminoso:
5700...5700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
178 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
135 lm/W
Diametro:
84 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5700 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.95
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
186...186 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.16
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1004
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri