Philips - PBZ63344500 RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005689987
Codice prodotto
PBZ63344500
Cod. produttore
63344500
Produttore
PBZ
Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Sensorfahiges Interact System Ready Betriebsgerat fur zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrustbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <=3, CRI>=90, UGR16, L65<=3000 cd/m?, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Wei?er Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Emittierende Oberflache, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung