Philips - PBZ58907000 BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW. - 58907000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004810986
Codice prodotto
PBZ58907000
Cod. produttore
58907000
Produttore
PBZ
GentleSpace Gen4 ist die ultimative Beleuchtungslosung fur industrielle Umgebungen und Sporthallen. Sie garantiert eine hervorragende Lichtqualitat, die Sicherheit und Produktivitat der Mitarbeiter verbessert und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhalt. GentleSpace Gen4 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und reduziert die Haufigkeit, den Aufwand und die Kosten der Wartung, was sie ideal fur Installationen mit hohen Decken macht. Ihr energieeffizientes Design senkt die Betriebskosten und bietet maximale Anwendungseffizienz sowie attraktive Gesamtbetriebskosten (TCO).Sie bietet eine gro?e Auswahl an Optiken, Ausstrahlungswinkeln, Lichtstrompaketen und Anschlussmoglichkeiten. Mit GentleSpace Gen4 erstellen Sie muhelos eine ma?geschneiderte Beleuchtungslosung fur alle Anwendungen in Raumen mit hohen Decken. Das moderne, flache Design macht die Installation und Wartung einfacher. Staubansammlungen werden verhindert und bei Bedarf kann das Betriebsgerate in der Installation getauscht werden, ohne dass dieLeuchte demontiert werden muss. Die gro?e Lichtaustrittsflache sorgt fur allerbesten Sehkomfort ohne Blendung. Eine Vielzahl von Montagemoglichkeiten und Optionen fur elektrischen Anschluss, beispielsweise der vormontierte IP65-Steckverbinder von Wieland, ermoglichen eine schnelle und einfache Installation. Das robuste Design ermoglicht es, rauen Bedingungen in den unterschiedlichsten Umgebungen standzuhalten. Sie konnen zwischen verschiedenen Spezialausfuhrungen wahlen, einschlie?lich spezieller Varianten fur extreme Temperaturen bis 70?C (XT), explosionsgefahrdete Bereiche (ATEX 2/22) und Sportanwendungen. Daruber hinaus kann die GentleSpace Gen4 in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro von Signify integriert werden. Zuverlassige, hocheffiziente Beleuchtung mit smarter Vernetzung ? die kluge Wahl fur eine bessere Zukunft. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit: Mit GentleSpace Gen4, der LED-Hallenbeleuchtung gema? den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft durch ihren Fokus auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit. Das Gehause besteht zu 85% aus recyceltem Aluminium. Die Leuchte ist leicht zu warten und alle Informationen sind uber die Signify Service Tag App jederzeit abrufbar.Egal, ob Sie eine zuverlassige ''Fit and Forget"-Losung suchen oder eine, die nach der Installation angepasst und smart gesteuert werden kann: GentleSpace Gen4 ist immer die richtige Wahl fur Sie.


