AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ55120099 4MX056 582 7x2.5 WH.

copiacopia
Philips - PBZ55120099 4MX056 582 7x2.5 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3060 mm

  • Modello - Lunghezza doppia

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della reglette fluorescente - 58 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732551200

Codice prodotto

PBZ55120099

Cod. produttore

55120099

Produttore

PBZ

Lunghezza:

3060 mm

Modello:

Lunghezza doppia

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della reglette fluorescente:

58 W

Numero di conduttori di cablaggio:

7

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

57.4 mm