AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ54119700 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 - 54119700

copiacopia
Philips - PBZ54119700 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G24q-2

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 140.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 53.13 kg CO2 eq.

EAN

8718696541197

Codice prodotto

PBZ54119700

Cod. produttore

54119700

Produttore

PBZ

Base:

G24q-2

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

140.6 mm

Tensione nominale:

20...50 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

108 lm/W

Diametro:

33.4 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

650 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

300...300 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1515

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0