Philips - PBZ53566499 WL140Z Half-moon Ring GR - 53566499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 390 mm
Larghezza - 390 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514535664
Codice prodotto
PBZ53566499
Cod. produttore
53566499
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
390 mm
Larghezza:
390 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
88 mm
Trasparente:
no
Diametro:
390 mm


