AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ49578400 LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE

copiacopia
Philips - PBZ49578400 LL523X LED62S/840 DIA WB 7 WH HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004630430

Codice prodotto

PBZ49578400

Cod. produttore

49578400

Produttore

PBZ

Trunking light panel, L2276 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock