AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ38355100 LL500Z BC L2300 SI. - 38355100

copiacopia
Philips - PBZ38355100 LL500Z BC L2300 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 2275 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696383551

Codice prodotto

PBZ38355100

Cod. produttore

38355100

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Placca cieca

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Lunghezza:

2275 mm

Larghezza:

60 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

9 mm

Trasparente:

no