Philips - PBZ37476499 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm - 37476499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 1250 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8718696374764
Codice prodotto
PBZ37476499
Cod. produttore
37476499
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1250 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
2 mm


