AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ37470299 LL546Z CD WH. - 37470299

copiacopia
Philips - PBZ37470299 LL546Z CD WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Canalina porta cavi

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 4552 mm

  • Larghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696374702

Codice prodotto

PBZ37470299

Cod. produttore

37470299

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Canalina porta cavi

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

4552 mm

Larghezza:

63 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

43 mm

Trasparente:

no