Philips - PBZ36604399 WT050C 1xTLED L1500 - 36604399
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1580 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8710163366043
Codice prodotto
PBZ36604399
Cod. produttore
36604399
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1580 mm
Larghezza:
70 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
84 mm
Trasparente:
no


