AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ32HFL3014/12 Hotel LEDTV 80cm HDr. DVBT2/C 2HDMI USBc - 32HFL3014/12

copiacopia
Philips - PBZ32HFL3014/12 Hotel LEDTV 80cm HDr. DVBT2/C 2HDMI USBc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 80 cm

  • Risoluzione - HD Ready

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863021910

Codice prodotto

PBZ32HFL3014/12

Cod. produttore

32HFL3014/12

Produttore

PBZ

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

80 cm

Risoluzione:

HD Ready

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

no

Diagonale schermo visibile in pollici:

32 inch

Smart-TV:

no

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

no

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

732 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

166 mm

Numero di connessioni USB:

1

Modalità hotel:

Peso:

4.7 kg

Altezza:

455 mm

Funzione di registrazione USB:

no

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

E