AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ30185600 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 - 30185600

copiacopia
Philips - PBZ30185600 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808402

Codice prodotto

PBZ30185600

Cod. produttore

30185600

Produttore

PBZ

LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G9, LED Alternative fur Hochvolt-Stiftsockellampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 3.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G9, 320? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20