AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ29550600 CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 - 29550600

copiacopia
Philips - PBZ29550600 CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004560881

Codice prodotto

PBZ29550600

Cod. produttore

29550600

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 28W und Osram Lumilux T5 HE 28W, Anschluss an EVG, Lange 1149mm, 2500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 17.1W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20