AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ29047100 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 - 29047100

copiacopia
Philips - PBZ29047100 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004807924

Codice prodotto

PBZ29047100

Cod. produttore

29047100

Produttore

PBZ

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 4P, LED Alternative fur Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 18W und OSRAM DULUX D/E 18W, Anschluss an EVG/230V, 770lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 6.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G24Q-2 rotierbar, 120? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20