AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA - 26959000

copiacopia
Philips - PBZ26959000 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004540463

Codice prodotto

PBZ26959000

Cod. produttore

26959000

Produttore

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 1200mm, 2500lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 11.9W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 100000h, Energieeffizienzklasse A, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten