AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ26500800 9MX056 EP-900 SI SET.

copiacopia
Philips - PBZ26500800 9MX056 EP-900 SI SET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 26 mm

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732265008

Codice prodotto

PBZ26500800

Cod. produttore

26500800

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Argento

Lunghezza:

26 mm

Larghezza:

92 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

108 mm

Trasparente:

no