AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 - 26396300

copiacopia
Philips - PBZ26396300 LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 1.6...7.5 W

  • Flusso luminoso - 150...806 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 12.01 kg CO2 eq.

EAN

8719514263963

Codice prodotto

PBZ26396300

Cod. produttore

26396300

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

1.6...7.5 W

Flusso luminoso:

150...806 lm

Temperatura di colore:

2200...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

107 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

43...43 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.8

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1163

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1