Philips - PBZ25987800 9MX056 MB-SW L3000 SI. - 25987800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732259878
Codice prodotto
PBZ25987800
Cod. produttore
25987800
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
74 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
75 mm
Trasparente:
no


