AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ25201500 9MX056 CP BK.

copiacopia
Philips - PBZ25201500 9MX056 CP BK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 77 mm

  • Larghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732252015

Codice prodotto

PBZ25201500

Cod. produttore

25201500

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

77 mm

Larghezza:

260 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

50 mm

Trasparente:

no