AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ22AV2005B/00 Fernbedienung fA1/4r MediaSuite 5x14/6x1

copiacopia
Philips - PBZ22AV2005B/00 Fernbedienung fA1/4r MediaSuite 5x14/6x1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display - no

  • Wireless -

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 205 mm

  • Profondità - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863021835

Codice prodotto

PBZ22AV2005B/00

Cod. produttore

22AV2005B/00

Produttore

PBZ

Con display:

no

Wireless:

Altezza:

20 mm

Larghezza:

205 mm

Profondità:

53 mm