AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ22AV1904A/12 Fernbedineung f. Android 5014 u. 6014 mi - 22AV1904A/12

copiacopia
Philips - PBZ22AV1904A/12 Fernbedineung f. Android 5014 u. 6014 mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display - no

  • Wireless -

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 184 mm

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863018460

Codice prodotto

PBZ22AV1904A/12

Cod. produttore

22AV1904A/12

Produttore

PBZ

Con display:

no

Wireless:

Altezza:

20 mm

Larghezza:

184 mm

Profondità:

48 mm