AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ22AV1604B/12 Fernbedienung fA1/4r KH xxHFL3011 sw - 22AV1604B/12

copiacopia
Philips - PBZ22AV1604B/12 Fernbedienung fA1/4r KH xxHFL3011 sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display - no

  • Wireless -

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 203 mm

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863018002

Codice prodotto

PBZ22AV1604B/12

Cod. produttore

22AV1604B/12

Produttore

PBZ

Con display:

no

Wireless:

Altezza:

20 mm

Larghezza:

203 mm

Profondità:

48 mm