AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ22AV1601B/12 Fernbedienung f.Studio EasySuite MediaSu - 22AV1601B/12

copiacopia
Philips - PBZ22AV1601B/12 Fernbedienung f.Studio EasySuite MediaSu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display - no

  • Wireless -

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 184 mm

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863018019

Codice prodotto

PBZ22AV1601B/12

Cod. produttore

22AV1601B/12

Produttore

PBZ

Con display:

no

Wireless:

Altezza:

20 mm

Larghezza:

184 mm

Profondità:

48 mm