Philips - PBZ14987599 ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3). - 14987599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711559149875
Codice prodotto
PBZ14987599
Cod. produttore
14987599
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
42 mm
Trasparente:
no


