Philips - PBZ10649900 SP340Z SMTTE -5 L1500 WH. - 10649900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8719514106499
Codice prodotto
PBZ10649900
Cod. produttore
10649900
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no


