PERRY - PER1TXCRTX05RX01 KIT NR. 1 CRTX05 + RX01P - 1TXCRTX05RX01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Senza fili (Wireless)
Tipo di alimentazione - Batteria
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Portata - 5...39.9 °C
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108162222
Codice prodotto
PER1TXCRTX05RX01
Cod. produttore
1TXCRTX05RX01
Produttore
PER
Collegamento:
Senza fili (Wireless)
Tipo di alimentazione:
Batteria
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Portata:
5...39.9 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
120 mm
Funzionamento:
Touch screen
Altezza:
80 mm
Modello con orologio:
Digitale
Profondità:
21 mm


