AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TXCRTX05 CRONOT SETT RX 868MHZ V001 MASTER - 1TXCRTX05

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXCRTX05 CRONOT SETT RX 868MHZ V001 MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento -

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108162208

Codice prodotto

PER1TXCRTX05

Cod. produttore

1TXCRTX05

Produttore

PER

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Portata:

5...39.9 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

120 mm

Funzionamento:

Touch screen

Altezza:

80 mm

Modello con orologio:

Digitale

Profondità:

21 mm

Cronotermostato digitale con uscita in radiofrequenza 868,35MHz colore bianco. Alimentazione 3V – 2x1.5V size AA alkaline. Display Lcd 2” ½. Predisposto per funzionamento ON/OFF modulante nel tempo differenziale regolabile da 0,2 - 0.7°C. 3 programmi preimpostati liberamente modificabili. Livelli temperatura 2 + antigelo escludibile o regolabile. Portata tra 30 - 130mt. Funzione MASTER. Autonomia 36 mesi circa. Set di temperature protetti da password. Programmazione minima 30 minuti. Cambio ora legale automatico. Funzionamento manuale permanente / temporaneo. Tasto sospensione per pulizie. Ingresso comando telefonico. Comando EST/INV. Correzione T rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Campo di regolazione 5 - 39.9°C. Dimensione (LxPxH) 120x 21 x 80