AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TXCR028WIFI CRONOT RADIO 3VCC BIANCO V002 - 1TXCR028WIFI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TXCR028WIFI CRONOT RADIO 3VCC BIANCO V002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108007332

Codice prodotto

PER1TXCR028WIFI

Cod. produttore

1TXCR028WIFI

Produttore

PER

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Differenza regolabile:

Carico massimo del contatto:

5 A

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

128.5 mm

Funzionamento:

Touch screen

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

26 mm

Modello con orologio:

Digitale

Profondità:

88.5 mm

Cronotermostato con connessione senza fili allo smartbox, con display: LCD 4.3” retroilluminato• Alimentazione: 3V-2x1,5V AA (alkaline)• Funzionamento: ON/OFF o modulante• Differenziale: regolabile 0,2-0,4-0,8-1,6°C con funzionamento ON/OFF• Periodo controllo 10/15/20/25 minuti con funzionamento modulante• Livelli temperatura: Fino a 10 livelli di temperatura al giorno• Temperatura: precisione regolabile di 0.5°C• Comando: estate/inverno• Trasmissione: 868 MHz RF• Antenna PCB: integrata• Interventi programmabili fino a 10 al giorno• Funzione AWAY con riduzione temperatura da 0 fino a 5°C rispetto alla temperatura impostata