AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE566B TERM.EL.F.COIL E/I CALDAIA ZEFIRO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE566B TERM.EL.F.COIL E/I CALDAIA ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Altri

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050574

Codice prodotto

PER1TPTE566B

Cod. produttore

1TPTE566B

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Altri

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

81 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

21.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico per Fan-Coil serie “ZEFIRO” colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a. Funzionamento proporzionale con periodo di controllo fisso. Comando velocità I° II° III°. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Comando EST/INV da remoto. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione presenza rete. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81