AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE503B TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO - 1TPTE503B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE503B TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Portata - 5...30 °C

  • Larghezza - 120 mm

  • Sensore esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termostati da parete elettronici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108000340

Codice prodotto

PER1TPTE503B

Cod. produttore

1TPTE503B

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Portata:

5...30 °C

Larghezza:

120 mm

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

8 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Antideflagrante:

no

Profondità:

27.5 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

81 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico serie “ZEFIRO” con comando EST/INV colore bianco. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C. Comando EST/OFF/INV. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Installazione a parete e/o semincasso. Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C sul valore di set-point. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione EST/INV. LED indicazione presenza rete. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81