PERRY - PER1TPTE503A TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO - 1TPTE503A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di contatto - Contatto in scambio (NO/NC)
Portata - 5...30 °C
Differenza regolabile - no
Larghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Termostati da parete elettronici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108050499
Codice prodotto
PER1TPTE503A
Cod. produttore
1TPTE503A
Produttore
PER
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Portata:
5...30 °C
Differenza regolabile:
no
Larghezza:
120 mm
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
8 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Antideflagrante:
no
Profondità:
27.5 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
81 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no


