PERRY - PER1TPTE120/A TERM. ELET. PARETE - 1TPTE120/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Antracite
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108050291
Codice prodotto
PER1TPTE120/A
Cod. produttore
1TPTE120/A
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Antracite
Carico massimo del contatto:
8 A
Con display:
no
Valore differenziale:
0.7...0.7 K
Temperatura leggibile:
sì
Differenza regolabile:
no
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
250 V
Larghezza:
111.5 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
29 mm