PERRY - PER1TPTE065 TERM. ELET. PER FAN-COIL EST-INV - 1TPTE065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenza regolabile - no
Larghezza - 74 mm
Carico massimo del contatto - 5 A
Profondità - 36 mm
Temperatura leggibile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8019108050192
Codice prodotto
PER1TPTE065
Cod. produttore
1TPTE065
Produttore
PER
Differenza regolabile:
no
Larghezza:
74 mm
Carico massimo del contatto:
5 A
Profondità:
36 mm
Temperatura leggibile:
sì
Tensione massima contatti:
250 V
Altezza:
74 mm
1TP TE065Alimentazione 230V c.a. 50-60HzUscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a.Funzionamento proporzionaleComando EST/OFF/INVComando velocità 0 I° II° III°Set-point con blocco meccanico temperaturaLED indicazione stato relèCampo di regolazione 5 - 30°CDimensioni (LxPxH) 74 x 36 x 74 mm