AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TMTE084 TERM.ELET.MDL.35MM DEV. E/I - 1TMTE084

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TMTE084 TERM.ELET.MDL.35MM DEV. E/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Modello - Analogico

  • Guida testuale presente nel display - no

  • Ingresso per temporizzatore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108070107

Codice prodotto

PER1TMTE084

Cod. produttore

1TMTE084

Produttore

PER

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Modello:

Analogico

Guida testuale presente nel display:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Termostato elettronico con EST/OFF/INV modulare 2 DIN, Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.5 – 2.5°C. •Comando EST/OFF/INV • Scala graduata con indice di regolazione • Livelli di temperatura 2 con regolazione continua• Ingresso remoto riduzione notturna regolabile • Set-point con blocco meccanico temperatura • LED indicazione stato relè • LED indicazione riduzione notturna. Dotato di sondaremota tipo NTC con cappucci di colore bianco e antracite per incasso in tappo cieco serie civili, prolungabile fino a MAX 100m. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.