AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TMTE077 TERM.ELET.MDL.35MM 0G + 60G C - 1TMTE077

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TMTE077 TERM.ELET.MDL.35MM 0G + 60G C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Modello - Analogico

  • Guida testuale presente nel display - no

  • Ingresso per temporizzatore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108070046

Codice prodotto

PER1TMTE077

Cod. produttore

1TMTE077

Produttore

PER

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Modello:

Analogico

Guida testuale presente nel display:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

2

Termostato elettronico 0/+60°C modulare 2 DIN Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C • Scala graduata con indice di regolazione •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso sonda remoto •Campo regolazione 0°C / +60°C • LED indicazione stato relè • LED indicazione sonda guasta. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.