AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TMTE076 TERM.ELET.MDL.35MM -20G = 40G C - 1TMTE076

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TMTE076 TERM.ELET.MDL.35MM -20G = 40G C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Tipo di contatto - Contatto in scambio

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - -20...40 °C

  • Modello - Analogico

  • Guida testuale presente nel display - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108070039

Codice prodotto

PER1TMTE076

Cod. produttore

1TMTE076

Produttore

PER

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

-20...40 °C

Modello:

Analogico

Guida testuale presente nel display:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

2

Termostato elettronico -20/+40°C modulare 2 DIN Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C •Scala graduata con indice di regolazione •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso sonda remoto • Campo regolazione -20°C / +40°C • LED indicazione stato relè • LED indicazione sonda guasta. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.