AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITEF365/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. PER FAN-COIL - 1TITEF365/MC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITEF365/MC TERM.ELET.INC.UNIVERS. PER FAN-COIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termostati ad incasso elettronici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108001439

Codice prodotto

PER1TITEF365/MC

Cod. produttore

1TITEF365/MC

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza:

45 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

49 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico serie 230V “MODULO” per Fan-coil. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto NA polarizzato: 5(2)A/250Vc.a. •Funzionamento proporzionale con periodo fisso •Comando EST/OFF/INV •Comando velocità I°, II° , III° •Regolazione temperatura su scala graduata •con indice meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45