AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE540N TERM.DIGITALE INCASSO 3VCC NEUTRO - 1TITE540N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE540N TERM.DIGITALE INCASSO 3VCC NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108023486

Codice prodotto

PER1TITE540N

Cod. produttore

1TITE540N

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

5...37.7 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.2...1.2 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP31

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

47 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

52 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato digitale ad incasso 3V serie “MOON” SOFT TOUCH