PERRY - PER1TITE540E TERM.DIGITALE INCASSO MOON 3VCC - 1TITE540E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019108038008
Codice prodotto
PER1TITE540E
Cod. produttore
1TITE540E
Produttore
PER
Alimentazione 3 V – 2x1.5V AA alkalineDisplay LCD 2”1/4 retroilluminatoUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 minLivelli temperatura 2 + antigeloRetroilluminazione temporizzataAutonomia 24 mesiIngresso comando telefonicoIndicazione LOW BATIndicazione stato relèComando EST/INVBlocco set temperatureCorrezione t rilevamento in funzione posizionamento del prodottoCampo di regolazione 5 - 37,7°CDimensioni (LxPxH) 65 x 52 x 47 mm


