AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE513B TERM. ELET. INC. EST/INV ZEFIRO - 1TITE513B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE513B TERM. ELET. INC. EST/INV ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Valore differenziale - 0.4...0.4 K

  • Tipo di contatto - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Portata - 5...30 °C

  • Differenza regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108000364

Codice prodotto

PER1TITE513B

Cod. produttore

1TITE513B

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore differenziale:

0.4...0.4 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Portata:

5...30 °C

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

120 mm

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Antideflagrante:

no

Profondità:

12.5 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

81 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico serie “ZEFIRO” con comando EST/OFF/INV