AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE511A TERM. ELET.INC. ON/OFF ZEFIRO - 1TITE511A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE511A TERM. ELET.INC. ON/OFF ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108060603

Codice prodotto

PER1TITE511A

Cod. produttore

1TITE511A

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.4...0.4 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

81 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

12.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V.\nLa serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza