AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE510A TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO - 1TITE510A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE510A TERM. ELET. INC. CON SPIA ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termostati da semincasso elettronici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108000258

Codice prodotto

PER1TITE510A

Cod. produttore

1TITE510A

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

250 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.4...0.4 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

8 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

81 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

12.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico con spia serie “ZEFIRO” colore antracite. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0,4°C •Regolazione temperatura su scala graduatacon indice meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto per riduzione notturna-4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •LED indicazione presenza rete •Montaggio a incasso su scatola tonda e/o rettangolare •3 moduli •Dimensioni (LxPxH) 120 x 12.5 x 81