AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TITE301/MC TERM.ELET.INC.UNIVERSALE - 1TITE301/MC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TITE301/MC TERM.ELET.INC.UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termostati ad incasso elettronici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108001385

Codice prodotto

PER1TITE301/MC

Cod. produttore

1TITE301/MC

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.7...0.7 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza:

45 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

49 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato elettronico 230V serie “MODULO” con spia. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.7°C •Regolazione temperatura su scala graduata conindice •meccanico set-point •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso remoto riduzione notturna •-4°C sul valore di set-point •Set-point con blocco meccanico temperatura •LED indicazione stato relè •Dimensioni (LxPxH) 66 x 49 x 45