AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TGTEG131RA *TERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL - 1TGTEG131RA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TGTEG131RA *TERM.ESPANS.GAS CON SPIA+RES.ACCEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Carico massimo del contatto - 10 A

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8019108040124

Codice prodotto

PER1TGTEG131RA

Cod. produttore

1TGTEG131RA

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Carico massimo del contatto:

10 A

Con display:

no

Temperatura leggibile:

Differenza regolabile:

no

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

250 V

Larghezza:

74 mm

Altezza:

74 mm

Profondità:

40 mm

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia e resistenza acceleratrice,Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz,Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:10(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso,Scala graduata con indice meccanico,Livelli di temperatura 1 con regolazione continua,Set-point con blocco meccanico temperatura,Resistenza acceleratrice,LED indicazione acceso/spento del carico,Colore bianco,Dimensioni (LxPxH) 74 x 40 x 74