AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TGTEG131 TERM.ESPANS.GAS DEV.CON SPIA - 1TGTEG131

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TGTEG131 TERM.ESPANS.GAS DEV.CON SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termostati da parete ad espansione di gas

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108000449

Codice prodotto

PER1TGTEG131

Cod. produttore

1TGTEG131

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

74 mm

Altezza:

74 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato ad espansione di gas serie “TEG” con spia. •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 10(2)A/250Vc.a. •Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso. •Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. •Set-point con blocco meccanico temperatura. •LED indicazione acceso/spento del carico. •Colore bianco. •Dimensioni (LxPxH) 74 x 40 x 74.