PERRY - PER1SPSP060B RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA - 1SPSP060B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 12 m
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Angolo di scansione - 180 °
Altezza di montaggio ottimale - 2 m
Confezione
4 PZ
EAN
8019108003310
Codice prodotto
PER1SPSP060B
Cod. produttore
1SPSP060B
Produttore
PER
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
12 m
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Angolo di scansione:
180 °
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Portata massima tangenziale:
12 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Frequenza:
50...60 Hz
Soglia di luminosità:
20...300 lx
Larghezza:
60 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
92 mm


