PERRY - PER1SPSP020 RILEV. DI MOVIM. CONTROSOF.360 GRADI - 1SPSP020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 40 min
Portata massima frontale - 10 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
8019108001866
Codice prodotto
PER1SPSP020
Cod. produttore
1SPSP020
Produttore
PER
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
40 min
Portata massima frontale:
10 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
140 °
Altezza di montaggio ottimale:
5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
55 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
19 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Ritardo allo spegnimento:
2400 s
Ritardo all'accensione:
5 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
30...200 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
0...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Altezza:
91 mm
Profondità:
73 mm
Diametro:
70 mm
Profondità di incasso:
73 mm
Diametro di incasso:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


