AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP015CL RILEV. DI MOV.DA SOFFITTO 360 GRADI - 1SPSP015CL

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP015CL RILEV. DI MOV.DA SOFFITTO 360 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108023684

Codice prodotto

PER1SPSP015CL

Cod. produttore

1SPSP015CL

Produttore

PER

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

15 min

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

6 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

120 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

5...300 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

0...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

130 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Diametro:

130 mm

Larghezza di incasso:

130 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di incasso:

130 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1SP SP015CLCARATTERISTICHE TECNICHEInstallazione a soffittoAlimentazione 230V 50HzPotenza massima pilotabile:Lampade incandescenza 2000WLampade fluorescenti non rifasate 480WLampade fluorescenti rifasate in parallelo 250WLampade CFL/LED (230V) 7W ÷ 23W max 8 lamp.Angolo di rilevamento 360°Distanza di rilevamento max 12 mRegolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 LuxRegolazione del ritardo alla spegnimento 2 – 15 minClasse di isolamento IIDimensioni (DxP) Ø 130 x 70 mm