AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1SPRCSP01 *RADIOC. PER SENS. PRESENZA SP016 - 1SPRCSP01

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPRCSP01 *RADIOC. PER SENS. PRESENZA SP016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 2

  • Tipo di segnale di trasmissione - Infrarossi

  • Con display - no

  • Wireless -

  • Adattativo ( capace di apprendere) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108260331

Codice prodotto

PER1SPRCSP01

Cod. produttore

1SPRCSP01

Produttore

PER

Numero max. di apparecchi controllabili:

2

Tipo di segnale di trasmissione:

Infrarossi

Con display:

no

Wireless:

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Alimentato a batterie, il radiocomando dotato di due canali permette di comandare due sensori di presenza art. 1SP SP016 scegliendo tre tipi di funzionamento:AUTO: il rilevatore si attiva automaticamente ai movimenti in base alla durata e alla luminositàimpostati.ON: luce sempre accesa .OFF: luce sempre spenta.